KLIJEŠTA KOMBINIRANA-VDE 160MM ZEBRA

br. art.  714 01574
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VDE-KOMBINIRANA KLIJEŠTA DIN ISO 5746, IEC 60900

Za hvatanje i pridržavanje, kao i za rezanje tvrdih i mekanih žica te kablova

• Uzevši u obzir propisane sigurnosne mjere, za radove pod naponom do 1.000 V (AC), do
  1.500 V (DC)
• Visokovrijedan alatni čelik osigurava dug vijek trajanja i preciznost zahvatnih i reznih
  površina
• Posebno duga oštrica i za deblje kablove
• Ergonomska 2-komponentna udobna drška koja se ne kliže, sa širokim VDE hrptom na
  dosjedu, za siguran rad

Oštrice: induktivno kaljene precizne oštrice
Središnji otvor: za hvatanje okruglih materijala
Površina: obuhvatno brušena i kromirana
Zglob: umetnuti

Kombinirke