KLIJEŠTA-ZA REZANJE KABLOVA-1OŠTR.-VDE-160MM-ZEBRA

br. art.  714 01585
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VDE-ŠKARE ZA KABLOVE IEC 60900

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kablova

• Uzevši u obzir propisane sigurnosne mjere, za radove pod naponom do 1.000 V (AC), do
  1.500 V (DC)
• Visokovrijedan alatni čelik osigurava dug vijek trajanja i preciznost reznih površina
• Specijalna geometrija škara omogućava lagan rez bez deformacija kroz jednožilne i
  višežilne kablove
• Optimalni prijenos sile 2-stupnjevanim postupkom s dvostrukom oštricom
• Ergonomska 2-komponentna udobna drška koja se ne kliže, sa širokim VDE hrptom na
  dosjedu, za siguran rad 

Oštrice: kaljene precizne oštrice
Površina: brušena i kromirana
Zglob: učvršćen vijcima i podesiv