KLIJEŠTA-ZA REZANJE KABLOVA-2OŠTR.-VDE-210MM-ZEBRA

br. art.  714 01586
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

KLIJEŠTA ZA REZANJE KABLOVA VDE

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kablova

• Uzevši u obzir propisane sigurnosne mjere, za radove pod naponom do 1.000 V (AC),
  do 1.500 V (DC)
• Visokovrijedan alatni čelik osigurava dug vijek trajanja i preciznost reznih površina
• Specijalna geometrija škara omogućava lagan rez bez deformacija kroz jednožilne i
  višežilne kablove
• Optimalni prijenos sile 2-stupnjevanim postupkom s dvostrukom oštricom
• Ergonomska 2-komponentna udobna drška koja se ne kliže, sa širokim VDE hrptom
   na dosjedu, za siguran rad

Oštrice: kaljene, precizne
Površina: brušena, kromirana
Zglob: učvršćen vijcima, podesiv