KLIJEŠTA-PLOS.-POLUOKR.-ZAKR.-ERGO-VDE-210MM-ZEBRA

br. art.  714 01594
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VDE - PLOSNATA OKRUGLA KLIJEŠTA POD KUTOM

Ergonomska kliješta za hvatanje, rezanje, savijanje, skidanje izolacije i prešanje

Pošteda zglobova i mišića
zahvaljujući opuštenom položaju ruke bez zamaranja

Univerzalna primjena zbog multifunkcionalnosti
• Pritezanje vijaka profiliranim utorom
• Prešanje završnih žilnih stopica (područje niskog napona)
• Precizno i snažno rezanje
• Skidanje izolacije vodiča od 1,5 i 2,5 mm2

Dug vijek trajanja i velika preciznost
zbog kvalitetnog alatnog čelika i obrade

Ergonomska 2-komponentna udobna drška otporna na proklizavanje, sa širokim VDE ovratnikom za siguran rad

Oštrice: induktivno ojačane precizne oštrice
Površina: potpuno brušena i kromirana
Zglob: umetnut, s oprugom za otvaranje