OKRUGLA KLIJEŠTA VDE - 160MM - ZEBRA

br. art.  714 01595
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VDE okrugla kliješta DIN ISO 5745, IEC 60900

Za savijanje ušica od žice

• Za rad na dijelovima pod naponom do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), uz poštivanje propisanih sigurnosnih mjera

• Visokokvalitetni alatni čelik osigurava dugi vijek trajanja alata preciznih vrhova

• Ergonomska i protuklizna dvokomponentna udobna ručka sa širokim VDE ovratnikom za siguran rad

• Površina: brušena i kromirana sa svih strana

• Nazubljene površine za hvatanje

• Spoj: umetnut