KLIJEŠTA-PLOSNATA-POLUOKR.-SAV.-VDE-160MM-ZEBRA

br. art.  714 01596
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Za hvatanje i pridržavanje, kao i za rezanje mekanih i tvrdih žica te kablova

• Uzevši u obzir propisane sigurnosne mjere, za radove pod naponom do 1.000 V (AC), do
  1500 V (DC)
• Visokovrijedan alatni čelik osigurava dug vijek trajanja preciznih vrhova i reznih površina
• Elastični vrhovi za velika opterećenja, posebno kod opterećenja na savijanje
• Ergonomska 2-komponentna udobna drška koja se ne kliže, sa širokim VDE hrptom na
  dosjedu, za siguran rad

Oštrice: dodatno induktivno kaljene
Površina: obuhvatno brušena i kromirana
Zahvatne površine: nazubljene
Zglob: umetnuti

Špicange