SJEKAČA KLIJEŠTA VDE - 200MM - ZEBRA

br. art.  714 01597
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VDE sjekača kliješta power DIN ISO 5749 IEC 60900

Za rezanje klavirske žice, tvrde i meke žice

• Za rad na dijelovima pod naponom do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), uz poštivanje propisanih sigurnosnih mjera

• Čisto rezanje koje štedi snagu zahvaljujući glodanoj preciznoj oštrici

• Visokokvalitetni alatni čelik osigurava dug radni vijek i preciznost oštrica, čak i pri maksimalnim opterećenjima

• Ergonomska i protuklizna dvokomponentna udobna ručka sa širokim VDE ovratnikom za siguran rad

• Oštrice: induktivno kaljene precizne oštrice

• Površina: potpuno brušena i kromirana

• Spoj: Položen, osovina ukovana