KLIJEŠTA ZA STOPICE-U25mm2

br. art.  714 101121
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Za kabelske spojnice sa ili bez izolacije

• Krimpanje kabelskih spojnica bez izolacije, 0,5 – 2,5 mm2
• Skraćivanje vijaka M2.6 – M5
• Skidanje izolacije s vodova 0,75 – 6,0 mm2
• Krimpanje utikača kabela za paljenje
• Funkcija rezanja žice

Blankirke