NASADNI KLJUČ-UDARNI-1/2-DUGI-NAVL.-6KT-SW19

br. art.  714 13019
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
1/2" NASADNI KLJUČ ZA GLAVE CILINDRA
Za obzirnu montažu aluminijskih naplataka. Duga izvedba s navođenjem pomoću boja.

Tehnički podaci:
Norma: DIN 3121/ISO 1174.
Izvedba: kovana, brunirana.
Pogon: 1/2“, provrt za sigurnosni svornjak i kanal za O-prsten.
Prigon: 6-kt, metrični, Powerdriv.
Geometrija: duga.
Promjena: npr. SW 15 za Smart SW 22 za Opel Insignia

Plastična košuljica
Isključeno je oštećenje laka aluminijskog naplatka.

S plastičnim graničnikom u unutrašnjosti nasadnog ključa.
Radi zaštite rubova i površina kod kromiranih svornjaka za kotače.

Plastična košuljica s navođenjem pomoću boja.
Olakšava prepoznavanje veličine, čime smanjuje gubitke u radnom vremenu.