SET-NASADNI KLJUČ ZA OŠTEĆENE VIJKE-VANJ.-13KOM

br. art.  714 131300
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
3/8” I 1/2” SET NASTAVAKA, 13-DIJELNI
Rješenje problema za istrošene vijke ili puknute svornjake.

Karakteristike:
• Precizno izveden stožasti, spiralni profil
• Prihvat ⅜”, veličina 8 - 14 mm
• Prihvat ½”, 16 - 21 mm
• Svi nastavci imaju dodatno i područje za hvatanje ključa za vanjski prihvat
• Isporuka u metalnoj kutiji s kvalitetnim uloškom od pjene s efektom zatezanja
• Prikladno za udarne odvijače

Jednostavno odvijanje okruglih vijaka i matica
zahvaljujući stožastom spiralnom profilu

Velika vremenska ušteda
zbog brzog odvajanja, umjesto zagrijavanja ili bušenja

Idealno za navojne šipke ili stojeće svornjake
zbog vanjskog pomoćnog uloška za ključeve

Područja primjene:
Za radove popravaka i demontaže u automehaničarskim radionicama, bravariji, metalnoj gradnji, itd.