OKASTI KLJUČ-DVOSTRUKI-OTV-ZGL.-POWERDRIV-6KT-SW19

br. art.  714 23019
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Otvoreni dvostruki viličasti ključ sa zglobom
• Izvedba: metrička
• Prihvat: POWERDRIV®, 6-kutni Materijal: Krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, mat
• Geometrija: prstenasta strana pod kutem od 15°, okretni zglob pod kutem od 230°, jaka glava za visoke zahtjeve, prsten za udubljene dijelove

Primjena:
posebno za teško dostupne vijčane spojeve i na uskim radnim prostorima kao što su 8 mm ventil kočnice i cijevi kočnice. 9 mm ventil kočnice, ispušni sustav spojke za VW Golf IV, Touran i vozila tih koncerna iste serije proizvodnje. 10, 11, 12 mm cijevi kočnica za VW, Ford, Opel, MB, BMW, cijevi servo upravljača kod VW Sharana, Seata Alhambra, Forda Galaxy, vijčani spojevi na uljnim cijevima servo pumpe. 13, 14, 17, 19 mm Bosch Common Rail VW, Mercedes, kao i za vijčane spojeve skoro svih proizvođača klimatskih sustava, npr. Waeco, Denso, Bosch, Hella. 15 mm dizel vod Common Rail Volvo. 17 mm senzor ispušnih plinova Passat novi. 16, 18 mm uljni vodovi novog ISO standarda, US-vozila kao što je npr. Chrysler.