OKASTI KLJUČ-DVOSTR-OTV-POWERDRIV-6KT-SW10X11-ZEB

br. art.  714 240101
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
DVOSTRUKI VILIČASTI KLJUČ
Izvedba: metrički, otvoreni ključ za nazuvne matice

• Pogon: POWERDRIV®
   7 x 9 do SW 12 x 14 mm, 6-kutni,
   14 x 17 do SW 30 x 32 mm, 12-kutni
• Norma: DIN 3118
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, prsteni polirani
• Geometrija: prstenaste strane pod kutom 15°, položaj prstena 5°

Primjena:
• Kod nazuvnih matica i vijčanih cjevnih spojeva
• Tijelo pod kutom od 15° pruža bolje mogućnosti pristupa