VILIČASTO-OKASTI KLJUČ S ČEGRT.-SW11-ZEBRA

br. art.  714 25111
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
OKASTO-VILIČASTI KLJUČ S ČEGRTALJKOM
Izvedba: metrička, ravna

• Pogon: prstenasta strana POWERDRIV® , modificirani 12-kutni, fino nazubljen sa 72 zuba
• Norma: maksimalni zakretni moment sukladno DIN 899
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: polirana, kromirana
• Geometrija: prstenasta strana ravna, položaj čeljusti 15°

Primjena:
Otpuštanje vijaka pomoću čeljusne strane, učvršćivanje vijaka pomoću mehanizma čegrtaljke na prstenastoj strani

Pažnja:
Riječ je o specijalnom alatu koji se smije opteretiti samo maksimalnim vrijednostima zakretnog momenta. Stoga su ovi ključevi samo uvjetno prikladni za otpuštanje vijaka.
Vrlo uska prstenasta strana za radove na najužim mjestima, zakretni kut 5°, precizno balansirana jezgra prstena za miran i siguran hod.