MULTI-OKASTO-VILIČASTI KLJUČ S ČEGRT VK10 ZEBRA

br. art.  714 25610
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

MULTIFUNKCIJSKI OKASTO-VILIČASTI KLJUČ S ČEGRTALJKOM

• Pogon: 12-kutni na prstenastom dijelu fino ozubljen, 72 zuba s polugom za prebacivanje za desni i lijevi hod
• Materijal: krom-vanadij čelik
• Površina: kromirana, sjajno ispolirana
• Geometrija: položaj viličastog dijela 15°
• Prstenasta strana zakrivljena 15°
• Krute glave za veliko opterećenje

Pažnja: Radi se o specijalnom alatu, stoga je okasta strana samo uvjetno prikladna za otpuštanje vijaka.

Primjena: Otpuštanje vijaka viličastom stranom. Odvrtanje pomoću čegrtaljke na okastoj strani.