Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
• Pogon: 12-kutni na prstenastom dijelu fino ozubljen, 72 zuba s polugom za prebacivanje za desni i lijevi hod
• Materijal: krom-vanadij čelik
• Površina: kromirana, sjajno ispolirana
• Geometrija: položaj viličastog dijela 15°
• Prstenasta strana zakrivljena 15°
• Krute glave za veliko opterećenje
Pažnja: Radi se o specijalnom alatu, stoga je okasta strana samo uvjetno prikladna za otpuštanje vijaka.
Primjena: Otpuštanje vijaka viličastom stranom. Odvrtanje pomoću čegrtaljke na okastoj strani.