DVOSTRUKI OKASTI KLJUČ S ČEGRT VK8/10-12/13 ZEBRA

br. art.  714 257013
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

DVOSTRUKI PRSTENASTI KLJUČ S ČEGRTALJKOM

Izvedba: metrička, ravna

• Pogon: POWERDRIV® s dva prstena, 12-kutni, fino nazubljen sa 72 zuba, upravljanje jednom rukom pomoću reverzne poluge za okretanje u smjeru i suprotno od smjera kazaljke na satu
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, polirana do visokog sjaja
• Geometrija: prstenasta strana ravna

Četiri veličine po ključu
• Najčešće veličine pokrivene sa samo dva zupčasta ključa

Dostupan 1/4“ bit nastavak
• Jednostavno umetnite u zupčasti ključ veličine 10 mm i potom ga možete koristiti kao čegrtaljku s bitevima

Uska glava s čegrtaljkom
• Za teško dostupna mjesta