OKASTO-VILIČASTI KLJUČ S ČEGRT.-ZGLOBNI VK10 ZEBRA

br. art.  714 26310
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Fleksibilna glava čegrtaljke za još više slobode za prste za svladavanje prepreka

• Izvedba: metrički
• Pogon: okasta strana POWERDRIV® , 12-kut, fino nazubljen, 72 zuba
• Norma: maks. zakretni moment prema DIN 899
• Materijal: krom-vanadij čelik
• Površina: kromirana, matirano satinirana
• Oblik: položaj čeljusti 15º, zglob od 180º na okastoj strani, jake glave za visoko opterećenje

Primjena:
Otpuštanje vijaka s čeljusnom stranom, odvrtanje mehanizmom čegrtaljke na okastoj strani