Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Fleksibilna glava čegrtaljke za još više slobode za prste za svladavanje prepreka
• Izvedba: metrički
• Pogon: okasta strana POWERDRIV® , 12-kut, fino nazubljen, 72 zuba
• Norma: maks. zakretni moment prema DIN 899
• Materijal: krom-vanadij čelik
• Površina: kromirana, matirano satinirana
• Oblik: položaj čeljusti 15º, zglob od 180º na okastoj strani, jake glave za visoko opterećenje
Primjena:
Otpuštanje vijaka s čeljusnom stranom, odvrtanje mehanizmom čegrtaljke na okastoj strani