OKASTO-VILIČASTI KLJUČ S ČEGRT. S PRS. VK11 ZEBRA

br. art.  714 26511
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

OKASTO-ČELJUSNI KLJUČ S ČEGRTALJKOM

S prstenom za pridržavanje, sprječava iskliznuće zavrtnja s alata

• Izvedba: metrička
• Pogon: okasta strana POWERDRIV 12-kut s prstenom za pridržavanje, fino ozubljen, 72 zuba s polugom za prebacivanje za desni i lijevi hod
• Norma: maks. zakretni moment prema DIN 899
• Materijal: krom-vanadij čelik
• Površina: osnovno tijelo kromirano, mat satinirano, prsten žuto poniklan
• Geometrija: položaj čeljusti 15°, 15° pod kutom, prsten mat poniklan

Pažnja: radi se o specijalnom alatu, stoga je okasta strana samo uvjetno prikladna za otpuštanje vijaka.
Primjena: otpuštanje vijaka s čeljusnom stranom: odvrtanje pomoću mehanizma s čegrtaljkom na okastoj strani