Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
S prstenom za pridržavanje, sprječava iskliznuće zavrtnja s alata
• Izvedba: metrička
• Pogon: okasta strana POWERDRIV 12-kut s prstenom za pridržavanje, fino ozubljen, 72 zuba s polugom za prebacivanje za desni i lijevi hod
• Norma: maks. zakretni moment prema DIN 899
• Materijal: krom-vanadij čelik
• Površina: osnovno tijelo kromirano, mat satinirano, prsten žuto poniklan
• Geometrija: položaj čeljusti 15°, 15° pod kutom, prsten mat poniklan
Pažnja: radi se o specijalnom alatu, stoga je okasta strana samo uvjetno prikladna za otpuštanje vijaka.
Primjena: otpuštanje vijaka s čeljusnom stranom: odvrtanje pomoću mehanizma s čegrtaljkom na okastoj strani