BIT-UDARNI-SZ-1,0X5,5MM-5/16

br. art.  714 3603
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
RUČNI UDARNI ODVIJAČ ZA VIJKE
Na mjestima gdje su tijekom kraćeg vremena potrebni viši zakretni momenti nego što se mogu izvesti s normalnim ručnim odvijačima pomaže udarni odvijač za vijke, primjerice za otpuštanje čvrsto stegnutih vijčanih spojeva.

• Korisnički orijentirani sastav nastavaka jamči pokrivanje svih uobičajenih vijaka
• adapter od 3/8” odnosno 1/2” - omogućuje korištenje pogonskih nasadnih ključeva za šesterokutne vijke
• Pregledno polaganje jamči brzi i sigurni pristup odgovarajućem pogonskom bitu
• Specijalno otvrdnjeni mehanički pogon ručnog udarnog odvijača produžuje njegov vijek korištenja

Primjena 
• Otpuštanje vijčanih spojeva: Odgovarajući pogonski bit koji pristaje uz vijak stavlja se u udarni odvijač i postavlja u aksijalnom smjeru na glavu vijka.
• Odvijač okrenuti ulijevo do graničnika. br. art. 0714 36 02 udarni odvijač 90 Nm – 250 g čekić, br. art. 0714 36 14 udarni odvijač 120 Nm – 400 g čekić. Udarna energija pomiče pogonski bit za 1/8 okretaja. Prije svakog daljnjeg udarca čekićem udarni odvijač potrebno je ponovno okrenuti ulijevo do graničnika
• Pritezanje vijčanih spojeva: kao i kod otpuštanja, samo što je prije svakog udarca udarni odvijač potrebno okrenuti udesno
• Neizostavno je potrebno koristiti nastavke koji točno pristaju uz vijak