NOŽ ZA SKIDANJE IZOLACIJE-AM 130-8-12MM

br. art.  714 4102
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

NOŽ ZA SKIDANJE IZOLACIJE AM 130

Nož za skidanje izolacije sa svih uobičajenih okruglih kabela od Ø 8 do Ø 13 mm

• Okretni unutarnji nož
• Skida izolaciju s kablova od Ø 8 do 28 mm
• Drška je izrađena od vrlo kvalitetnog poliamida
• Podesiva dubina reza
• Rezervni unutarnji nož u dršci
• Nije potrebno podešavanje dubine reza
• Raspored s četiri oštrice za smanjen napor i povećanu preciznost
• Oštrice obložene titan nitridom - veća brzina rezanja, duži vijek trajanja
• Stezaljka za pričvršćivanje za sigurno skladištenje
• Mehanizam za zaključavanje protiv nekontroliranog otvaranja alata