NOŽ/KLIJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE-AS 280-PLUS

br. art.  714 4106
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

KLIJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE AS 280

Kliješta za skidanje izolacije i nož za kablove u jednom alatu, s rezervnom oštricom u gornjem dijelu ručke.

• Nož za kablove s podesivom dubinom rezanja za sve okrugle kablove promjera od 4 - 28 mm
• Automatska preinaka s okruglog na uzdužni rez pomoću rotirajuće oštrice
• Pridržna drška se može uglaviti u dva položaja (4 - 16 ili 8 - 28 mm promjera kabla)
• Za automatsko skidanje izolacije s punih vodiča i spletica između 0,5 - 6,0 mm2 okrenuti alat.
• Mjerna skala za 8 - 20 mm duljine skidanja izolacije
• Zbog funkcionalne i osobito tanke izvedbe optimalno skidanje izolacije i na teško dostupnim mjestima, npr. rasklopnim ormarima, odvojnim ili razdjelnim kutijama

Blankirke