KONAC ZA IZREZIVANJE VJETROBRANSKOG STAKLA

br. art.  714 58284
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Za izrezivanje automobilskih stakala bez oštećenja, s posebno uskim rasporima

Vrlo visoka vlačna sila zahvaljujući vlaknima visoke tehnologije
• Konac za rezanje izuzetne otpornosti na kidanje, za primjenu na uskim rasporima i u kutovima

Smanjena opasnost od oštećenja laka ili interijera vozila
• Zahvaljujući okruglom presjeku, skoro su isključene ozljede od reza.

Ponovno upotrebljiv i fleksibilan
• Može se koristiti 2 do 4 puta
• Ako konac pukne, vezivanjem u čvor može se nastaviti s radom

Napomena
Vlačna sila navedena je u N, kod reznih žica ista se iskazuje u N/mm2. 4-bridna žica za izrezivanje presjeka 0,6 x 0,6 mm i 2000 N/mm2 odgovara otprilike 720 N vlačne čvrstoće.