LIBELA S DVIJE RUČKE 100 cm

br. art.  714 644010
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

LIBELA

Pravokutni profil od laganog metala koji se ne savija, s dvije ručke.

• Blok libele od akrilnog stakla s ugrađenim, nehrđajućim prstenima za očitavanje
   Jednostavno očitavanje i dug vijek trajanja
• Fluorescentna tekućina libele visoke otpornosti na UV zračenje
   Tekućina ne poprima drugu boju, izuzetna preciznost kod temperaturnih oscilacija
• Površina je elektrostatički zaštićena crvenim prahom
   Izuzetno glatka površina koja se lako čisti
• Dvije površine mjerenja izrađene glodanjem (do 120 mm)
   Vrlo dobra točnost mjerenja, čak i kada se ono izvodi iznad glave
• Završne kapice koje se lako skidaju i prigušuju udarce
   Dimenzije se mogu izmjeriti i zatim prenijeti na neko drugo mjesto
• Dvije ručke s dršcima od dvokomponentne plastike (1 ručka 60 cm)
   Jednostavno rukovanje i fiksno te sigurno držanje
• Dvije okomite libele
   Libela se ne treba okretati da bi se očitala okomita libela

Vodena vaga