LIBELA OD LAKOG METALA S MAGNETOM 25 cm

br. art.  714 644125
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

LIBELA OD TLAČNOG LIJEVA LAKOG METALA S MAGNETOM

Izdržljiva libela od lakog metala za primjenu u metalnoj i građevinskoj struci

• Libela sa šest crtica za nagibe od 1% do 2%
   Vrlo lako očitavanje i jednostavno određivanje jačine nagiba
• Kutna libela sa skalom koja se može okretati u kutu do 360°
   Za izravno provjeravanje nagiba
• Fluorescentna tekućina libele visoke otpornosti na UV zračenje
   Tekućina ne poprima drugu boju, izuzetna preciznost kod temperaturnih oscilacija
• Glodanjem izrađena površina mjerenja s utorom u obliku slova V, s rijetkim zemnim magnetima
   Posebno snažno držanje na cijevima, profilima, elementima od čelika
• Izuzetno jaki aluminijski profil od tlačnog lijeva
   Za primjenu u najtežim uvjetima

Vodena vaga