METAR U ROLI 3MX16mm

br. art.  714 64566
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

DŽEPNI METAR

Metar u roli 3 m × 16 mm namijenjen je preciznom mjerenju u različitim radnim okruženjima, uz stabilnu čeličnu traku i čitljivu skalu za unutarnja i vanjska mjerenja. Plastično kućište je lagano, otporno na koroziju i osigurava dug radni vijek. Zakrivljena čelična traka omogućuje izrazitu stabilnost pri izvlačenju, dok amortizirani krajnji graničnik štiti mehanizam pri namatanju.

Ključne značajke:

  • Plastično kućište: lagano, nekorozivno, dugotrajnog vijeka
  • Žuto lakirana čelična traka s centimetarskom/milimetarskom podjelom
  • Svaki 10. cm označen crvenom bojom radi brze orijentacije
  • Samopodešavajuća krajnja kukica za unutarnja i vanjska mjerenja
  • Zakrivljena čelična traka: vrlo stabilna
  • Amortizirani krajnji graničnik štiti traku pri uvlačenju
  • Automatsko uvlačenje
  • Kopča za remen – skidiva

Kompatibilnost primjene:

  • Građevinski radovi
  • Stolarske i montažne aktivnosti
  • Industrijska i servisna mjerenja
  • Radionice i terenski rad
  • Mjerenje unutarnjih i vanjskih dimenzija

Primjena u radu:

Preporučuje se u situacijama kada su potrebna brza, jasna i precizna mjerenja uz stabilnu traku koja se ne savija pri dužem izvlačenju, primjerice kod montaže elemenata, pripreme materijala ili kontrole dimenzija na terenu.

Za koga je proizvod:

Za građevinske tehničare, stolarske i montažne ekipe, servisne radionice, industrijsku proizvodnju i korisnike koji trebaju metar 3 m s pouzdanim mehanizmom i visokom čitljivošću skale.