DŽEPNI METAR 2K-PT18-8M-25MM

br. art.  714 65018
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 10 KOM

Džepni metar 8 m | Würth namijenjen je preciznim mjerenjima u profesionalnim i svakodnevnim tehničkim zadacima, gdje su potrebni pouzdanost, čitljivost i otpornost na opterećenja. Dvokomponentno kućište otporno na udarce štiti mehanizam pri radu na gradilištu i u radionici, dok obostrano lakirana traka omogućuje jasno očitavanje s obje strane. Pomična završna kuka omogućuje točna unutarnja i vanjska mjerenja, a razred točnosti EG 2 osigurava dosljedne rezultate.

Ključne značajke:

  • Duljina trake: 8 m
  • Dvokomponentno plastično kućište otporno na udarce
  • Trostruko zakovicama spojena završna kuka za dug vijek trajanja
  • Pomična završna kuka za precizna unutarnja i vanjska mjerenja
  • Razred točnosti EG 2
  • Obostrano otisnuta i lakirana traka (gornja strana žuta, donja bijela) za izvrsnu čitljivost
  • Kopča za remen i omča za ruku

Kompatibilnost primjene:

  • Građevinski i montažni radovi
  • Radionice i tehničko održavanje
  • Instalaterski poslovi
  • Stolarski i bravarski zahvati
  • Mjerenja u interijeru i eksterijeru

Primjena u radu:

Metar je prikladan kada je potrebno brzo i pouzdano mjeriti duljine, razmake i otvore, primjerice pri montaži konstrukcija, postavljanju instalacija ili izradi elemenata gdje je važna dobra čitljivost i otpornost alata.

Za koga je proizvod:

Za montere, instalatere, građevinske izvođače, servisne tehničare i sve korisnike koji trebaju džepni metar 8 m s visokom čitljivošću, izdržljivim kućištem i provjerenom točnošću.