STRUGAČ S OŠTRICOM-2K

br. art.  714 66335
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

STRUGAČ S OŠTRICOM

Strugač s oštricom 40 mm | Würth namijenjen je preciznom i sigurnom uklanjanju tvrdokornih ostataka materijala u profesionalnim i tehničkim primjenama. Ergonomska 2‑komponentna drška s protukliznom površinom osigurava stabilan hvat i dobru kontrolu pri radu, dok držač od nehrđajućeg čelika jamči čvrstoću i dug vijek trajanja alata. U setu se isporučuje šest zamjenskih oštrica, a zaštita oštrice omogućuje sigurno rukovanje i skladištenje.

Ključne značajke:

  • Širina oštrice 40 mm za učinkovito i precizno struganje
  • Ergonomska i protuklizna 2K drška za siguran rad
  • Držač od plemenitog (nehrđajućeg) čelika za visoku stabilnost
  • 6 zamjenskih oštrica uključeno u isporuku
  • Zaštita oštrice za sigurno rukovanje i pohranu
  • Robusna izvedba za profesionalnu upotrebu

Kompatibilnost podloga:

  • Staklene površine
  • Metalne podloge
  • Keramika i pločice
  • Drvo i lakirane površine
  • Tvrde glatke podloge s ostacima ljepila, boje ili brtvila

Primjena u radu:

Strugač je posebno prikladan kada je potrebno precizno ukloniti ostatke boje, ljepila, naljepnica, silikona ili drugih tvrdokornih slojeva, primjerice pri završnim radovima, pripremi podloga ili renovacijskim zahvatima gdje je potrebna čista i ravna površina.

Za koga je proizvod:

Za profesionalne montere, građevinske izvođače, keramičare, servisne tehničare i sve korisnike kojima je potreban strugač s oštricom 40 mm za kontrolirano, sigurno i precizno uklanjanje ostataka materijala.