MOMENT KLJUC-1/4IN-4-20 NM

br. art.  714 720020
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

MOMENT KLJUČ 1/4” S ČEGRTALJKOM

Kompaktni 1/4” moment ključ s čegrtaljkom

Precizno djelovanje

• Točnost: ±3% tolerancije postavljene vrijednosti

• Jasno akustično i osjetilno podešavanje okretnog momenta za precizno stezanje

• Jednostavna i čitljiva dvostruka skala s Nm i Ibf“

• Jednostavno i precizno podešavanje momenta okretanjem kraja drške

Kompaktan i sofisticiran

• Kompaktan i tanak dizajn za rad u skučenim prostorima

• Udoban rad zahvaljujući ergonomski oblikovanoj dršci s udobnom površinom za hvatanje

• Brzo i jednostavno prebacivanje smjera stezanja pomoću praktičnog kotača

• Održivo, čvrsto pakiranje otporno na vlagu i ulja izrađeno od 100% PCR plastike (reciklirana plastika iz kućnog otpada), 100% reciklirajuće 

Detalji/Primjena

Svestran za precizno i kontrolirano stezanje matica i vijaka, npr. za popravke i održavanje bicikala ili motocikala, za upotrebu u industriji, na gradilištima ili u upravljanju zgradama

Napomena

• Uključuje deklaraciju o sukladnosti i serijski broj

• Nakon upotrebe moment ključa, opruga se otpušta okretanjem natrag na najnižu vrijednost skale

• Precizni alati poput moment ključeva moraju se redovito pregledavati koristeći odgovarajuću mjeru opremu i po potrebi ponovo podešavati

• Preporučujemo redovitu kalibraciju svakih 12 mjeseci ili nakon 5.000 operacija stezanja od prve upotrebe moment ključa