MOMENT KLJUČ-1/2IN-60-300NM

br. art.  714 720300
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Moment ključ 1/2" 300 Nm Würth namijenjen je preciznom zatezanju vijčanih spojeva uz kontrolirani moment. Točnost ±3% osigurava pouzdane rezultate, dok čegrtaljkasti mehanizam i neklizajuća ručka omogućuju siguran rad. Prikladan je za metalne spojeve u servisnim, industrijskim i tehničkim primjenama.

Opis proizvoda

Moment ključ 1/2" 300 Nm | Würth namijenjen je preciznom zatezanju vijčanih spojeva uz kontrolirani moment u profesionalnim tehničkim i servisnim primjenama. Točnost okidanja od ±3% osigurava pouzdane i ponovljive rezultate pri svakom korištenju, čime se sprječava preopterećenje ili nedovoljno zatezanje spojeva. Robusni mehanizam s čegrtaljkom omogućuje učinkovit rad u različitim uvjetima, a neklizajuća 2-komponentna ručka osigurava sigurno držanje i kontrolu. Konstrukcija omogućuje jednostavno podešavanje i zaključavanje momenta bez potrebe za dodatnim podešavanjem nakon upotrebe.

Ključne značajke

  • Točnost okidanja ±3% za precizno zatezanje
  • Čegrtaljkasti mehanizam za učinkovit i kontinuiran rad
  • Jednostavno otključavanje i sigurno zaključavanje postavki
  • Nije potrebno vraćanje na minimalnu vrijednost nakon upotrebe
  • Neklizajuća 2K ručka za stabilan i siguran hvat
  • Pogon 1/2" za kompatibilnost s širokim rasponom nasadnih alata

Kompatibilnost podloga

  • Metalni i čelični vijčani spojevi
  • Industrijske i automobilske konstrukcije
  • Servisni i montažni sklopovi
  • Tehničke instalacije koje zahtijevaju kontrolirani moment

Primjena u radu

Moment ključ je prikladan kada je potrebno precizno i sigurno zatezanje spojeva, primjerice u servisiranju vozila, montaži strojeva ili industrijskim aplikacijama, gdje je kontrola zatezne sile ključna za sigurnost i dugotrajnost spoja.

Za koga je proizvod

Za mehaničare, servisne tehničare, industrijske montere i profesionalne korisnike koji trebaju moment ključ za pouzdan, točan i siguran rad u zahtjevnim tehničkim uvjetima.