MOMENT KLJUČ 1/2" - 60-300 NM

br. art.  714 730300
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

MOMENT KLJUČ 1/2” PREMIUM

Visokokvalitetni 1/2” moment ključ s čegrtaljkom i provlačnim 4-kt prihvatom

• Točnost: ±3% tolerancije postavljene vrijednosti

• Ergonomska 2K drška za siguran rad bez umaranja

• Posebno velika dvostruka skala u Nm i lbf”., za bolju čitljivost

• Dodatna mikrometarska skala za točno podešavanje okretnog momenta s klik funkcijom

• Inovativni brzopodešavajući mehanizam za značajno brže podešavanje mjernog područja okretanjem drške

• Moment ključ nije potrebno popuštati nakon upotrebe, tj. nema potrebe postavljati ga na najnižu vrijednost

• Jednostavno otključavanje i zaključavanje Push/Pull kočnicom

• Kočnica s jasno vidljivim prstenom u boji

• Jasno akustično i osjetilno podešavanje okretnog momenta za precizno stezanje

• Visokokvalitetna čegrtaljka za dugi vijek trajanja

• S certifikatom o kalibraciji i laserski ugraviranim serijskim brojem na moment ključu

• Održivo, čvrsto pakiranje otporno na vlagu i ulja izrađeno od 100% PCR plastike (reciklirana plastika iz kućnog otpada), 100% reciklirajuće