POJAČANA KLIJEŠTA-NI-300MM

br. art.  715 02101
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

POJAČANA KLIJEŠTA ZA VEZANJE ARMATURE/ KLIJEŠTA ZA PLETENJE

Pojačana kliješta 300 mm poniklana | Würth namijenjena su rezanju vezne i meke žice uz smanjeno opterećenje ruke zahvaljujući optimiziranom prijenosu sile. Konstrukcija ublažava udar nakon presijecanja žice, što povećava udobnost i sigurnost pri radu. Uska izvedba omogućuje pristup teško dostupnim mjestima, dok pojačana geometrija reznog dijela omogućuje rezanje spletene žice 2 × 2 mm i meke žice do Ø 5 mm.

Ključne značajke:

  • Pojačan prijenos sile za rezanje uz manji utrošak energije
  • Ublažavanje udara nakon reza – smanjuje zamor i opterećenje muskulature
  • Reže spletenu veznu žicu 2 × 2 mm i meku žicu do Ø 5 mm
  • Uska izvedba za rad u skučenim i teško dostupnim područjima
  • Robusne i stabilne kliješta duljine 300 mm

Kompatibilnost podloga i materijala:

  • Vezna žica (spletena 2 × 2 mm)
  • Meka čelična žica (do Ø 5 mm)
  • Montažni i armirački radovi
  • Konstrukcijski elementi u visokogradnji i niskogradnji

Primjena u radu:

Kliješta su prikladna kada je potrebno brzo i kontrolirano rezanje žice na gradilištu, pri vezanju armature, instalacijskim radovima ili održavanju metalnih konstrukcija, osobito u situacijama koje zahtijevaju snažan rez uz minimalan zamor ruke.

Za koga je proizvod:

Za armirače, građevinske radnike, montere čeličnih konstrukcija, instalatere, komunalne i servisne timove koji trebaju pojačana kliješta 300 mm za pouzdano i dugotrajno rezanje žice u zahtjevnim uvjetima rada.