PRODUŽETAK-3/8

br. art.  715 1240
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
3/8” PRODUŽETAK
• Norma: DIN 3123, ISO 3316
• Izvedba: kromirana
• Pogon: 3/8”, kuglasti prihvatni utor
• Prigon: 3/8”

Primjena:
•Moguće pomicanje pod kutom do 8°
• Rad na teško dostupnim mjestima