1/2" PREKLOPNA ČEGRTALJKA SA ZGLOB. GLAVOM, KRATKA

br. art.  715 1390
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/2” ČEGRTALJKA SA ZGLOBNOM GLAVOM

Zglobna glava okretna za 180°

• Norma: DIN 3122, ISO 3315
• Glava: 72 zuba, kut zakretanja 5°