REDUKCIJA ZA NASADNI KLJUČ-3/4-1/2

br. art.  715 14108
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

3/4“ SPOJNI DIO

• Norma: DIN 3123, ISO 3316
• Izvedba: kromiran
• Prigon: 1”, 4-kt
• Pogon: 3/4”, 4-kt
• Primjena: adapter sa 1” na 3/4”