VILIČASTI KLJUČ PODESIV VK 0-34 MM

br. art.  715 22112
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Viličasti ključ

Viličasti ključ podesiv 0–34 mm VK | Würth namijenjen je preciznom pritezanju i otpuštanju vijčanih spojeva u širokom rasponu dimenzija zahvaljujući podesivom rasponu otvora od 0 do 34 mm. Izrađen je od kovanog krom‑vanadij čelika i dodatno zaštićen kromiranom površinom, što osigurava dugotrajnu otpornost na trošenje i koroziju. Uska polirana glava pod kutom od 22,5° omogućuje bolji pristup u skučenim prostorima, dok metrička mjerna skala na čeljusti olakšava brzo podešavanje željene veličine.

Ključne značajke:

  • Podesiva izvedba prema normama DIN 3117 / ISO 6787
  • Materijal: kovani krom‑vanadij čelik
  • Površina: kromirana, glava polirana
  • Položaj čeljusti 22,5° – olakšava rad u ograničenom prostoru
  • Metrička mjerna skala za brzo podešavanje otvorenosti

Kompatibilnost podloga:

  • Vijčani spojevi u metalnim konstrukcijama
  • Strojobravarski sklopovi
  • Instalacijski i montažni elementi
  • Oprema i uređaji s metričkim vijcima
  • Mehanički sustavi u servisnim i radioničkim primjenama

Primjena u radu:

Ključ je prikladan kada je potrebno koristiti jedan alat za različite dimenzije vijaka, primjerice pri montaži konstrukcija, servisiranju strojeva ili radu u skučenim prostorima gdje su potrebne brze prilagodbe otvora čeljusti.

Za koga je proizvod:

Za mehaničare, instalatere, servisne tehničare, građevinske izvođače i korisnike koji trebaju podesivi ključ 0–34 mm za pouzdano i fleksibilno pritezanje i otpuštanje vijčanih spojeva.