VILIČASTI KLJUČ PODESIV VK 0-43 MM

br. art.  715 22115
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Viličasti ključ
• Izvedba: podešavajući
• Norma: DIN 3117 / ISO 6787
• Materijal: krom–vanadij, kovani
• Površina: kromirana, glava polirana
• Geometrija: položaj čeljusti 22,5°, desnohodni model s metričnom mjernom skalom za brzo i sigurno prepoznavanje veličine ključa