DVOSTRUKI VILIČASTI KLJUČ-SW36X41MM

br. art.  715 2252
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
DVOSTRUKI VILIČASTI KLJUČ
Izvedba: metrički

• Norma: DIN 3110 / ISO 3318
• Materijal: krom-vanadij, kovani
• Površina: polirana, niklana do visokog sjaja i kromirana
• Geometrija: Položaj čeljusti 15°, jake glave za velika opterećenja