SPECIJALNI OKASTI KLJUČ-SW11X13

br. art.  715 2317
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Dvostruki okasti ključ
Izvedba: metrički
Ključ za starter i blok motora

• Pogon: POWERDRIV®, 12-kutni
• Norma: ISO 3318
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: polirana, kromirana
• Geometrija: oblik polumjeseca, za kretni kut 30°, glave tankih stijenki, obostrano upuštene