1/2" PROVLAČNA ČEGRTALJKA, 4-KT, 260 MM

br. art.  715 43005
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/2" PROVLAČNA ČEGRTALJKA

Primjenjiva za stepenasti ključ i provlačni četverokut.

•  Progon: 1/2", 4-kt
•  Norma: DIN 3122, DIN 3120,  ISO 3315
•  Materijal: krom-vanadij-čelik
•  Površina: polirana, kromirana, glava čegrtaljke crno fosfatirana
•  Drška: 2-komponentni držak

Pribor: Provlačni četverokut ½” Duljina: 38 mm br. art. 0715 43 011