IZOLACIJSKE STEZALJKE S OKRETNIM GUMBOM

br. art.  715 531011
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Za kabelske promjere do Ø 4 mm

100 % kontrola dubine prodiranja pomoću središnjeg okretnog gumba za namještanje.
• Minimalno oštećenje izolacije.
• Jednoručno rukovanje bez odmatanja/okretanja mjernog kabla.

S 4-mm čahurom.
• Omogućava primjenu 4-mm mjernog kabla.

Napon mjerenja < 50 V.
Ispitna igla od nehrđajućeg čelika.