ISPITIVAČ PREKIDA NAPONA-400V

br. art.  715 53315
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
BEEPER PLUS
Ispitano prema EN 61010 / DIN VDE 0100-410 / IEC 1010

• Za ispitivanje prolaznosti: vodova, osigurača, žarulja i sl.
• Ispitivanje napona do 400 V / radi sigurnosti zasvijetli lampica za upozorenje
• Funkcija džepne svjetiljke s LED-tehnologijom
• Bezkontaktno prepoznavanje naponskih izvora
• Nije potreban protok struje
• Prikaz od 110 – 400 V izmjeničnog napona

Prikaz ispitivanja preko:
• Zujalice i LED (0-30 Ω)
• Ili LED džepne svjetiljke (0-250 Ω)
• Moguće je ispitivanje sa zujalicom i istovremeno korištenje džepne svjetiljke
• Vrsta zaštite: IP 20
• Baterije: 3 Mignon (AA) (br. art. 827 112) sadržane su kod isporuke