DIGITALNI MULTIMETAR-MM 600-TRMS

br. art.  715 53415
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Digitalni multimetar MM 600 TRMS

Moderan, digitalni multimetar s učinkovitim mjerenjem vrijednosti (TRMS), detektorom prekida kabela i LED džepnom svjetiljkom za profesionalnu upotrebu u trgovini i industriji

• Würth MM 600, certificiran za sigurnu uporabu u okruženjima CAT IV 600 V, nudi bitne funkcije za otkrivanje kvarova i brojnih problema u električnim i elektroničkim sustavima

• Svojstva

– Prikladno za mjerenje AC/DC struje, AC/DC napona, otpora, neprekidnosti i dioda

– Može se koristiti za AC/DC napon do 600 V, kao i AC/DC struju do 10 A

– Mjerenje otpora do 20 MΩ

– Beskontaktni ispitivač napona (vizualni i akustični) za brzu detekciju prekida kabela

– Spremanje prikaza (funkcija zadržavanja)

– Automatsko isključivanje nakon 15 minuta neaktivnosti

– Ulazi s osiguračem za zaštitu mjernog uređaja

– LCD zaslon s 2000 znamenki

– U skladu s EN standardom 61010-2-033