DIGITALNA AKTIVNA STRUJNA KLIJEŠTA-AC/DC-600A

br. art.  715 53715
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Digitalna kliješta za mjerenje ampera s opsežnim mogućnostima mjerenja, mjerenje efektivne vrijednosti (TRMS), autorange (automatski opseg) funkcija i LED osvjetljenje mjernog mjesta za profesionalnu primjenu u industriji i obrtništvu.

Na sigurnu primjenu u 600 V okruženju ispitani Wϋrth AM 600 nudi najvažnije funkcije, kako bi se mogle prepoznati smetnje i mnogobrojni problemi u električnim i elektronskim sustavima.

Svojstva:
• Prikladno za mjerenje struje AC/DC, napona AC/DC, otpora, prolaza, dioda, frekvencije i kapaciteta
• Primjenjivo za AC/DC napon do 600 V, kao i za struju AC/DC do 600 A
• Mjerenje otpora do 60 MΩ
• Tipka min./maks. kako bi se prikazala maksimalna ili minimalna izmjerena vrijednost ili razlika među njima
• Moguće prebacivanje između manualnog područja na auto range (automatski opseg)
• Spremanje prikazane vrijednosti (Hold funkcija)
• Funkcija automatskog iskapčanja nakon 15 minuta
• Osigurani ulazi radi zaštite mjernog uređaja
• LCD prikaz sa 6000 digita
• Odgovara EN normi 61010-2-032

Sadržaj isporuke:
• 1 x digitalna kliješta za mjerenje ampera
• 1 x upute za uporabu
• 2 x mjerni vodovi
• 1 x torbica za pospremanje
• 3 x baterije Micro AAA
• 1 x potvrda o ispitivanju

Područje primjene
Električne instalacije, izrada razvodnih ormara, E-K hibrid, općeniti električni i elektronički sustavi.

Napomena
Upotreba osobne zaštite sukladno zadanoj kategorije mjerenja.