PRIKLJUČNI KABEL ZA ISPITIVAČ-1000V-4MM

br. art.  715 53811
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
PRIBOR ZA MJERENJE
Sukladno zahtjevima IEC/EN 61010-2-031

Svi proizvodi sa slika opremljeni su s 4-milimetarskim sigurnosnim utikačem s kontaktnim stezaljkama, odnosno sa za to prilagođenom utičnicom i isporučuju se u blister-pakiranju koje se može ponovno zatvoriti radi zaštite od prašine.

Sigurnosni mjerni vodovi s ispitnim vršcima

• Vodovi: dvostruko izolirani, visokofleksibilni silikonski spletivi vodiči; presjeka 1 mm2
• Duljina: 1,2 m
• Određena izmjerena napon/struja: 1.000 V/C A T III, 20 A; 1.000 V/C A T II, 20 A
• 4-mm sigurnosni ispitni vršci s elastičnim kontaktnim lamelama, s druge strana sa zakrivljenim 4-mm sigurnosnim utkačima
• Sadržaj kod isporuke: po jedan mjerni vod u crvenoj i crnoj boji