PRIKLJUČNI KABEL ZA ISPITIVAČ-1000V-1,5M

br. art.  715 53820
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
PRIBOR ZA MJERENJE
Sukladno zahtjevima IEC/EN 61010-2-031

Svi proizvodi sa slika opremljeni su s 4-milimetarskim sigurnosnim utikačem s kontaktnim stezaljkama, odnosno sa za to prilagođenom utičnicom i isporučuju se u blister-pakiranju koje se može ponovno zatvoriti radi zaštite od prašine.

Produžni mjerni vodovi

• S obostranim 4-mm sigurnosnim utikačima
• Vodovi: dvostruko izolirani, visokofleksibilni silikonski spletivi vodiči; presjeka 2,5 mm2
• Duljina: 1,5 m
• Određena izmjerena napon/struja: 1.000 V/C A T III, 32 A
• Sadržaj kod isporuke: po jedan mjerni vod u crvenoj i crnoj boji