SIGURNOSNA DELFIN HVATALJKA-1000V-CAT III-32A-4MM

br. art.  715 53830
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
PRIBOR ZA MJERENJE
Sukladno zahtjevima IEC/EN 61010-2-031

Svi proizvodi sa slika opremljeni su s 4-milimetarskim sigurnosnim utikačem s kontaktnim stezaljkama, odnosno sa za to prilagođenom utičnicom i isporučuju se u blister-pakiranju koje se može ponovno zatvoriti radi zaštite od prašine.

Sigurnosne Delfin-stezaljke, potpuno izolirane

• Stezna širina: maksimalno 30 mm
• Određena izmjerena napon/struja: 1.000 V/C A T III, 32 A
• 4-mm sigurnosna utičnica u tijelu izolatora
• Sadržaj kod isporuke: po jedna Delfin stezaljka u crvenoj i crnoj boji