SIGURNOSNA HVATALJKA-MALA-300V-CAT II-15A

br. art.  715 53850
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
PRIBOR ZA MJERENJE
Sukladno zahtjevima IEC/EN 61010-2-031

Svi proizvodi sa slika opremljeni su s 4-milimetarskim sigurnosnim utikačem s kontaktnim stezaljkama, odnosno sa za to prilagođenom utičnicom i isporučuju se u blister-pakiranju koje se može ponovno zatvoriti radi zaštite od prašine.

Sigurnosni kliznik, mala izvedba, potpuno izoliran

• Stezna širina: maksimalno 11 mm
• Određena izmjerena napon/struja: maks. 300 V/C A T II, 15 A
• 4-mm sigurnosna utičnica u tijelu izolatora
• Sadržaj kod isporuke: po jedan kliznik u crvenoj i crnoj boji