PUNJAČ GUMA-ANALOGNI-0-12BAR

br. art.  715 54025
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Punjač guma analogni 0–12 bar Würth namijenjen je preciznom mjerenju i punjenju guma u servisnim uvjetima. Veliki manometar omogućuje jasno očitavanje, a crijevo 1 m olakšava pristup ventilima. Robusna izvedba i ergonomska drška osiguravaju siguran rad na osobnim, teretnim i gospodarskim vozilima.

Opis proizvoda

Punjač guma analogni 0–12 bar | Würth namijenjen je preciznom mjerenju i punjenju guma u profesionalnim i servisnim uvjetima. Mehanički manometar s jasno čitljivim velikim brojčanikom omogućuje brzu i pouzdanu kontrolu tlaka bez potrebe za digitalnim uređajima. Fleksibilno crijevo duljine 1 metar olakšava pristup ventilima na teško dostupnim mjestima, dok ergonomična 2‑komponentna drška osigurava sigurno i stabilno rukovanje. Konstrukcija omogućuje brz spoj na ventil i učinkovito punjenje guma uz minimalan gubitak vremena.

Ključne značajke

  • Analogni manometar s rasponom mjerenja od 0 do 12 bar
  • Veliki i lako čitljiv brojčanik za precizno očitavanje tlaka
  • Brzi priključak za jednostavno spajanje na ventil gume
  • Crijevo duljine 1 m za lakši pristup teško dostupnim ventilima
  • Ergonomska 2K drška za sigurno i neklizajuće rukovanje
  • Robusna izvedba za profesionalnu uporabu

Kompatibilnost podloga

  • Motocikli
  • Osobna vozila
  • Gospodarska vozila
  • Teretna vozila

Primjena u radu

Punjač je prikladan kada je potrebno brzo i precizno očitati i podesiti tlak u gumama, primjerice u servisima, radionicama ili na terenu, gdje su pouzdanost, jednostavno očitavanje i učinkovito rukovanje ključni za kvalitetu održavanja vozila.

Za koga je proizvod

Za automehaničare, servisne tehničare, vulkanizere i profesionalne korisnike koji trebaju analogni punjač guma za sigurno, precizno i učinkovito održavanje tlaka u gumama.